Startseite
Nicht mehr in Produktion

VARTA CONSUMER BATT - VAT15651101111 LED FLOATING LANTERN 6V LL (INCL.4R25X)

KopierenKopieren
VARTA CONSUMER BATT - VAT15651101111 LED FLOATING LANTERN 6V LL (INCL.4R25X)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Nennspannung - 6...6 V

  • Mit Anschlussleitung und Stecker - nein

  • Mit Schalter - ja

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496676897

Artikelnummer

VAT15651101111

Herstellernummer

15651101111

Hersteller

VAT

Leuchtmittel:

sonstige

Nennspannung:

6...6 V

Mit Anschlussleitung und Stecker:

nein

Mit Schalter:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

LED FLOATING LANTERN 6V LONGLIFE INCLUSA