VARTA CONSUMER BATT - VAT06620101401 CR 1620 (LITIO) - 06620101401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 70 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 1620
Ausführung - Lithium
Packung
1 ST
EAN
4008496047154
Artikelnummer
VAT06620101401
Herstellernummer
06620101401
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
70 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 1620
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
2 mm
Durchmesser:
16 mm
Gewicht:
1.2 g
VARTA: CR 1620 (LITIO), Batterie non ricaricabili


