VARTA CONSUMER BATT - VAT06616101401 CR 1616 (LITIO) - 06616101401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 55 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 1616
Ausführung - Lithium
Packung
1 ST
EAN
4008496043736
Artikelnummer
VAT06616101401
Herstellernummer
06616101401
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
55 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 1616
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
1.6 mm
Durchmesser:
16 mm
Gewicht:
1.2 g
VARTA: CR 1616 (LITIO), Batterie non ricaricabili


