VARTA CONSUMER BATT - VAT06450101401 CR 2450 (LITIO)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 560 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2450
Ausführung - Lithium
Packung
1 ST
EAN
4008496098897
Artikelnummer
VAT06450101401
Herstellernummer
06450101401
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
560 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2450
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
5 mm
Durchmesser:
24.5 mm
Gewicht:
6.2 g
Pila a bottone Litio, CR 2450 in blister singolo. Pile a bottone al litio High-Tech progettate per fornire energia affidabile ai piccoli dispositivi elettronici. Perfette per varie applicazioni smart e standard quali keyfob, telecomandi, dispositivi medici, dispositivi per le smart home e molti altre applicazioni elettroniche moderne.