VARTA CONSUMER BATT - VAT06430101401 CR 2430 (LITIO)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 300 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2430
Ausführung - Lithium
Packung
1 ST
EAN
4008496043880
Artikelnummer
VAT06430101401
Herstellernummer
06430101401
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
300 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2430
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
3 mm
Durchmesser:
24.5 mm
Gewicht:
4 g
Pila a bottone Litio, CR 2430 in blister singolo. Pile a bottone al litio High-Tech progettate per fornire energia affidabile ai piccoli dispositivi elettronici. Perfette per varie applicazioni smart e standard quali keyfob, telecomandi, dispositivi medici, dispositivi per le smart home e molti altre applicazioni elettroniche moderne.