VARTA CONSUMER BATT - VAT06320101401 CR 2320 (LITIO) - 06320101401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 135 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2320
Ausführung - Lithium
Packung
10 ST
EAN
4008496270835
Artikelnummer
VAT06320101401
Herstellernummer
06320101401
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
135 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2320
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
2 mm
Durchmesser:
23 mm
Gewicht:
2.9 g
Batterie non ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT06320101401 - CR 2320 (LITIO)


