VARTA CONSUMER BATT - VAT06220101401 CR 1220 (LITIO)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 35 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 1220
Ausführung - Lithium
Packung
1 ST
EAN
4008496043637
Artikelnummer
VAT06220101401
Herstellernummer
06220101401
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
35 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 1220
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
2 mm
Durchmesser:
12.5 mm
Gewicht:
0.8 g
Pila a bottone Litio, CR 1220 in blister singolo. Pile a bottone al litio High-Tech progettate per fornire energia affidabile ai piccoli dispositivi elettronici. Perfette per varie applicazioni smart e standard quali keyfob, telecomandi, dispositivi medici, dispositivi per le smart home e molti altre applicazioni elettroniche moderne.


