Startseite

VARTA CONSUMER BATT - VAT06205301401 CR 123 A

KopierenKopieren
VARTA CONSUMER BATT - VAT06205301401 CR 123 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 1480 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 17345

  • Ausführung - Lithium

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496537303

Artikelnummer

VAT06205301401

Herstellernummer

06205301401

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

1480 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 17345

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

34.5 mm

Durchmesser:

17 mm

Gewicht:

16 g

CR17345