VARTA CONSUMER BATT - VAT06131101401 CR 1/3 N (LITIO) - 06131101401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
IEC-Bezeichnung - CR 1/3 N
Ausführung - Lithium/Mangandioxid
Höhe inkl. Pole - 10.8 mm
Packung
10 ST
EAN
4008496045013
Artikelnummer
VAT06131101401
Herstellernummer
06131101401
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
IEC-Bezeichnung:
CR 1/3 N
Ausführung:
Lithium/Mangandioxid
Höhe inkl. Pole:
10.8 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Gewicht:
3.3 g


