Startseite

VARTA CONSUMER BATT - VAT06106301404 AA (STILO) ULTRA LITHIUM X4

KopierenKopieren
VARTA CONSUMER BATT - VAT06106301404 AA (STILO) ULTRA LITHIUM X4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 2900 mAh

  • Ausführung - Lithium

  • Höhe inkl. Pole - 50.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496680528

Artikelnummer

VAT06106301404

Herstellernummer

06106301404

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

2900 mAh

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

50.5 mm

Durchmesser:

14.5 mm

Gewicht:

14.5 g

SYSTEM LITHIUM AA