VARTA CONSUMER BATT - VAT06025101401 CR 2025 (LITIO) - 06025101401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Ausführung - Lithium
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 170 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2025
Packung
1 ST
EAN
4008496047086
Artikelnummer
VAT06025101401
Herstellernummer
06025101401
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Ausführung:
Lithium
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
170 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2025
Höhe inkl. Pole:
2.5 mm
Durchmesser:
20 mm
Gewicht:
2.5 g
Pila a bottone Litio, CR 2025 in blister singolo. Pile a bottone al litio High-Tech progettate per fornire energia affidabile ai piccoli dispositivi elettronici. Perfette per varie applicazioni smart e standard quali keyfob, telecomandi, dispositivi medici, dispositivi per le smart home e molti altre applicazioni elettroniche moderne.


