VARTA CONSUMER BATT - VAT05703301404 AAA RECHARGE ACCU POWER X4 (1.000 MAH) - 05703301404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Micro
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 1000 mAh
IEC-Bezeichnung - HR03
Sonstige Bezeichnung - AAA
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008496594382
Artikelnummer
VAT05703301404
Herstellernummer
05703301404
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Micro
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
1000 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR03
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Gewicht:
14 g


