Startseite

VARTA CONSUMER BATT - VAT04922121411 9V (9 VOLT) LONGLIFE POWER X1 - 04922121411

KopierenKopieren
VARTA CONSUMER BATT - VAT04922121411 9V (9 VOLT) LONGLIFE POWER X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Block

  • Ausführung - Alkali-Mangan

  • Nennspannung - 9 V

  • Kapazität - 550 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 6 LP 3146

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496559886

Artikelnummer

VAT04922121411

Herstellernummer

04922121411

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Block

Ausführung:

Alkali-Mangan

Nennspannung:

9 V

Kapazität:

550 mAh

IEC-Bezeichnung:

6 LP 3146

Länge:

17.5 mm

Höhe inkl. Pole:

48.5 mm

Breite:

26.5 mm

Gewicht:

46 g

Batteria Alcalino Manganese Longlife Power 9 V. High Energy, le batterie con la giusta potenza per dispositivi ad elevato consumo di energia • La giusta potenza per i dispositivi “affamati di energia” come rilevatori di fumo, walkie talkie, rilevatori dipresenza • Comunicazione chiara attraverso pittogrammi per l’uso consigliato • "Single Press Out" consente una facile apertura della confezione e una migliore conservazione delle batterie inutilizzate