Startseite
Nicht mehr in Produktion

VARTA CONSUMER BATT - VAT04920121412 D TOR LONGLIFE POWERX2 PHASEOUT BLI IN P - 04920121412

KopierenKopieren
VARTA CONSUMER BATT - VAT04920121412 D TOR LONGLIFE POWERX2 PHASEOUT BLI IN P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Mono

  • Ausführung - Alkali-Mangan

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 16500 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 20

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496559251

Artikelnummer

VAT04920121412

Herstellernummer

04920121412

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Mono

Ausführung:

Alkali-Mangan

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

16500 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 20

Sonstige Bezeichnung:

D/AM 1

Höhe inkl. Pole:

61.5 mm

Durchmesser:

34.2 mm

Gewicht:

136.9 g

Batteria Alcalino Manganese Longlife Power D. High Energy, le batterie con la giusta potenza per dispositivi ad elevato consumo di energia • La giusta potenza per i dispositivi “affamati di energia” come dispositivi musicali, giocattoli a batteria, torce, ecc. • Comunicazione chiara attraverso pittogrammi per l’uso consigliato • "Made in Germany", come prova d’origine e garanzia di qualità sulla parte frontale del blister dei prodotti più importanti • "Single Press Out"consente una facile apertura dellaconfezione e una migliore conservazione delle batterie inutilizzate • Vita a scaffale garantita di 10 anni