Startseite
Nicht mehr in Produktion

VARTA CONSUMER BATT - VAT04914121412 C MEZZA TORCIA LONGLIFE POWER X2 BLIST P - 04914121412

KopierenKopieren
VARTA CONSUMER BATT - VAT04914121412 C MEZZA TORCIA LONGLIFE POWER X2 BLIST P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Baby

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 7800 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 14

  • Sonstige Bezeichnung - C/AM 2

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496559336

Artikelnummer

VAT04914121412

Herstellernummer

04914121412

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Baby

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

7800 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 14

Sonstige Bezeichnung:

C/AM 2

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

50 mm

Durchmesser:

26.2 mm

Gewicht:

65.8 g

Batteria Alcalino Manganese Longlife Power C. High Energy, le batterie con la giusta potenza per dispositivi ad elevato consumo di energia • La giusta potenza per i dispositivi “affamati di energia” come dispositivi musicali, giocattoli a batteria, torce, ecc. • Comunicazione chiara attraverso pittogrammi per l’uso consigliato • "Made in Germany", come prova d’origine e garanzia di qualità sulla parte frontale del blister dei prodotti più importanti • "Single Press Out"consente una facile apertura dellaconfezione e una migliore conservazione delle batterie inutilizzate • Vita a scaffale garantita di 10 anni