VARTA CONSUMER BATT - VAT04903121414 AAA (MINISTILO) LONGLIFE POWER X4 - 04903121414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Micro
Ausführung - Alkali-Mangan
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 1220 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 03
Packung
10 ST
EAN
4008496559763
Artikelnummer
VAT04903121414
Herstellernummer
04903121414
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Micro
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
1220 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
Höhe inkl. Pole:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Gewicht:
11.4 g


