VARTA CONSUMER BATT - VAT04722101401 9V (9 VOLT) LONGLIFE MAX POWER X1 - 04722101401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Block
Ausführung - Alkali-Mangan
Nennspannung - 9 V
Kapazität - 550 mAh
IEC-Bezeichnung - 6 LR 61
Packung
10 ST
Produktserien
Max Tech
EAN
4008496545629
Artikelnummer
VAT04722101401
Herstellernummer
04722101401
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Block
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
9 V
Kapazität:
550 mAh
IEC-Bezeichnung:
6 LR 61
Länge:
17.5 mm
Höhe inkl. Pole:
48.5 mm
Breite:
26.5 mm
Gewicht:
46 g
MAX TECH 9V. Prestazioni intelligenti per dispositivi intelligenti. Energia flessibile per dispositivi high-tech, rilevatori di fumo, registratori, telecomandi per giocattoli, ecc. Chiare indicazioni d'uso grazie alle icone auto esplicative. "Single Press Out" permette una facile apertura della confezione e la buona conservazione delle batterie inutilizzate


