Startseite

VARTA CONSUMER BATT - VAT04703101404 AAA (MINISTILO) LONGLIFE MAX POWER X4 - 04703101404

KopierenKopieren
VARTA CONSUMER BATT - VAT04703101404 AAA (MINISTILO) LONGLIFE MAX POWER X4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Micro

  • Ausführung - Alkali-Mangan

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 1260 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 03

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496334667

Artikelnummer

VAT04703101404

Herstellernummer

04703101404

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Micro

Ausführung:

Alkali-Mangan

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

1260 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 03

Sonstige Bezeichnung:

AAA/AM 4

Höhe inkl. Pole:

44.5 mm

Durchmesser:

10.5 mm

Gewicht:

11.5 g

Energia precisa per i dispositivi ad alta tecnologia, ad esempio flash fotografico, fotocamere digitali, controller per giochi etc. Comunicazione chiara attraverso pittogrammi per l’uso raccomandato. "Made in Germany", a garanzia dell’origine sul fronte dei blister dei prodotto più importanti. "Single Press Out" consente una facile apertura della confezione e una buona conservazione delle batterie inutilizzate. Tempo di conservazione garantita di 10 anni.