VARTA CONSUMER BATT - VAT04278101401 V 12 GA (ALCALINA) - 04278101401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Ausführung - Alkali-Mangan
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 80 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 43
Packung
1 ST
EAN
4008496046973
Artikelnummer
VAT04278101401
Herstellernummer
04278101401
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
80 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 43
Höhe inkl. Pole:
4.2 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Gewicht:
1.4 g
VARTA: V 12 GA (ALCALINA), Batterie non ricaricabili


