VARTA CONSUMER BATT - VAT04276101401 V 13 GA (ALCALINA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 125 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 44
Ausführung - Alkali-Mangan
Packung
1 ST
EAN
4008496046584
Artikelnummer
VAT04276101401
Herstellernummer
04276101401
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
125 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 44
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
5.4 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Gewicht:
1.8 g
Pila a bottone Alcalino Manganese, V 13 GA in blister singolo. VARTA Batterie Speciali Alcaline, ideali per molteplici dispositivi che richiedono un'alimentazione continua di energia, dai giocattoli, alle torce, alle pompe per insulina fino al telecomando per il garage e molti altri!