VARTA CONSUMER BATT - VAT04122101411 9V (9 VOLT) LONGLIFE X1 - 04122101411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Block
Nennspannung - 9 V
IEC-Bezeichnung - 6 LP 3146
Ausführung - Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole - 48.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4008496525430
Artikelnummer
VAT04122101411
Herstellernummer
04122101411
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
9 V
IEC-Bezeichnung:
6 LP 3146
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
48.5 mm
Gewicht:
46 g
Batterie non ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT04122101411 - 9V (9 VOLT) LONGLIFE X1


