VARTA CONSUMER BATT - VAT04106101414 AA (STILO) LONGLIFE X4 - 04106101414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mignon
Ausführung - Alkali-Mangan
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 2600 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 6
Packung
20 ST
EAN
4008496525164
Artikelnummer
VAT04106101414
Herstellernummer
04106101414
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Mignon
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
2600 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 6
Sonstige Bezeichnung:
AA/AM 3
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Gewicht:
23.2 g


