VARTA CONSUMER BATT - VAT04103101414 AAA (MINISTILO) LONGLIFE X4 - 04103101414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Micro
Ausführung - Alkali-Mangan
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 1200 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 03
Packung
10 ST
EAN
4008496525089
Artikelnummer
VAT04103101414
Herstellernummer
04103101414
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Micro
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
1200 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
Höhe inkl. Pole:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Gewicht:
11.3 g


