Startseite

VARTA CONSUMER BATT - VAT04075101401 V 76 PX (SILVER - OSSIDO DI ARGENTO)

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 145 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 44

  • Ausführung - Silberoxid/Zink

  • Höhe inkl. Pole - 5.4 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496274062

Artikelnummer

VAT04075101401

Herstellernummer

04075101401

Hersteller

VAT

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

145 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 44

Ausführung:

Silberoxid/Zink

Höhe inkl. Pole:

5.4 mm

Durchmesser:

11.6 mm

Gewicht:

2.4 g

VARTA: V 76 PX (SILVER - OSSIDO DI ARGENTO), Batterie non ricaricabili