VARTA CONSUMER BATT - VAT04034101401 V 4034 (ALCALINA) - 04034101401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Ausführung - Alkali-Mangan
Nennspannung - 6 V
Kapazität - 100 mAh
IEC-Bezeichnung - 4 LR 44
Packung
10 ST
EAN
4008496274055
Artikelnummer
VAT04034101401
Herstellernummer
04034101401
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
sonstige
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
6 V
Kapazität:
100 mAh
IEC-Bezeichnung:
4 LR 44
Höhe inkl. Pole:
25.2 mm
Durchmesser:
13 mm
Gewicht:
10.4 g
Batterie non ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT04034101401 - V 4034 (ALCALINA)


