VARTA CONSUMER BATT - VAT04028101401 V 28 PX (SILVER - OSSIDO DI ARGENTO) - 04028101401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 6.2 V
Kapazität - 145 mAh
IEC-Bezeichnung - 4 SR 44
Ausführung - Silberoxid/Zink
Packung
10 ST
EAN
4008496273911
Artikelnummer
VAT04028101401
Herstellernummer
04028101401
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
6.2 V
Kapazität:
145 mAh
IEC-Bezeichnung:
4 SR 44
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Höhe inkl. Pole:
25.2 mm
Durchmesser:
13 mm
Gewicht:
11.1 g
Batterie non ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT04028101401 - V 28 PX (SILVER - OSSIDO DI ARGENTO)


