Startseite

VARTA CONSUMER BATT - VAT04001101401 LADY, N (ALCALINA)

KopierenKopieren
VARTA CONSUMER BATT - VAT04001101401 LADY, N (ALCALINA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 1.5 V

  • IEC-Bezeichnung - LR 1

  • Ausführung - Alkali-Mangan

  • Höhe inkl. Pole - 30.2 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496128136

Artikelnummer

VAT04001101401

Herstellernummer

04001101401

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

1.5 V

IEC-Bezeichnung:

LR 1

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

30.2 mm

Durchmesser:

12 mm

Gewicht:

10 g

Batterie non ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT04001101401 - LADY N (ALCALINA)