VARTA CONSUMER BATT - VAT00435101111 435 - 6V - 33 AH - 4LR25-2 - 00435101111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 6 V
Kapazität - 35000 mAh
IEC-Bezeichnung - 4 R 25/2
Ausführung - Alkali-Mangan
Packung
6 ST
EAN
4008496493999
Artikelnummer
VAT00435101111
Herstellernummer
00435101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
6 V
Kapazität:
35000 mAh
IEC-Bezeichnung:
4 R 25/2
Ausführung:
Alkali-Mangan
Länge:
73 mm
Höhe inkl. Pole:
125 mm
Breite:
136 mm
Gewicht:
1293 g


