VARTA CONSUMER BATT - VAT00399101111 V399 (HIGH DRAIN) - 00399101111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Ausführung - Silberoxid/Zink
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 42 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 57
Packung
10 ST
EAN
4008496274352
Artikelnummer
VAT00399101111
Herstellernummer
00399101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
42 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 57
Sonstige Bezeichnung:
RW 313/SR 927 SW
Höhe inkl. Pole:
2.7 mm
Durchmesser:
9.5 mm
Gewicht:
0.8 g



