VARTA CONSUMER BATT - VAT00395101111 V395 (HIGH DRAIN) - 00395101111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Ausführung - Silberoxid/Zink
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 38 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 57
Packung
1 ST
EAN
4008496273867
Artikelnummer
VAT00395101111
Herstellernummer
00395101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
38 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 57
Sonstige Bezeichnung:
RW 313/SR 927 SW
Höhe inkl. Pole:
2.7 mm
Durchmesser:
9.5 mm
Gewicht:
0.8 g


