VARTA CONSUMER BATT - VAT00393101111 V393 (HIGH DRAIN) - 00393101111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Ausführung - Silberoxid/Zink
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 75 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 48
Packung
10 ST
EAN
4008496273843
Artikelnummer
VAT00393101111
Herstellernummer
00393101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
75 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 48
Sonstige Bezeichnung:
RW 48/SR 754 W
Höhe inkl. Pole:
5.4 mm
Durchmesser:
7.9 mm
Gewicht:
1.1 g


