VARTA CONSUMER BATT - VAT00391101111 V391 (HIGH DRAIN) - 00391101111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Ausführung - Silberoxid/Zink
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 42 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 55
Packung
10 ST
EAN
4008496273669
Artikelnummer
VAT00391101111
Herstellernummer
00391101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
42 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 55
Sonstige Bezeichnung:
RW 40/SR 1120 W
Höhe inkl. Pole:
2.1 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Gewicht:
0.9 g


