VARTA CONSUMER BATT - VAT00386101111 V386 (HIGH DRAIN) - 00386101111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 115 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 43
Sonstige Bezeichnung - RW 44/SR 43 W
Packung
10 ST
EAN
4008496273577
Artikelnummer
VAT00386101111
Herstellernummer
00386101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
115 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 43
Sonstige Bezeichnung:
RW 44/SR 43 W
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Höhe inkl. Pole:
4.2 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Gewicht:
1.8 g


