VARTA CONSUMER BATT - VAT00381101111 V381 - 00381101111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Ausführung - Silberoxid/Zink
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 45 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 55
Packung
10 ST
EAN
4008496273539
Artikelnummer
VAT00381101111
Herstellernummer
00381101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
45 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 55
Sonstige Bezeichnung:
RW 30/SR 1120 SW
Höhe inkl. Pole:
2.1 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Gewicht:
0.9 g


