VARTA CONSUMER BATT - VAT00379101111 V379 - 00379101111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 14 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 63
Sonstige Bezeichnung - RW 327/SR 521 SW
Packung
10 ST
EAN
4008496273508
Artikelnummer
VAT00379101111
Herstellernummer
00379101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
14 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 63
Sonstige Bezeichnung:
RW 327/SR 521 SW
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Höhe inkl. Pole:
2.2 mm
Durchmesser:
5.8 mm
Gewicht:
0.2 g


