VARTA CONSUMER BATT - VAT00373101111 V373 - 00373101111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Ausführung - Silberoxid/Zink
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 23 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 68
Packung
10 ST
EAN
4008496273416
Artikelnummer
VAT00373101111
Herstellernummer
00373101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
23 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 68
Sonstige Bezeichnung:
RW 317/SR 916 SW
Höhe inkl. Pole:
1.6 mm
Durchmesser:
9.5 mm


