VARTA CONSUMER BATT - VAT00341101111 V341 - 00341101111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Ausführung - Silberoxid/Zink
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 15 mAh
Höhe inkl. Pole - 1.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4008496272822
Artikelnummer
VAT00341101111
Herstellernummer
00341101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
15 mAh
Höhe inkl. Pole:
1.5 mm
Durchmesser:
7.9 mm
Gewicht:
0.3 g
Batterie non ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT00341101111 - V341


