VARTA CONSUMER BATT - VAT00335101111 V335 - 00335101111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Ausführung - Silberoxid/Zink
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 6 mAh
Höhe inkl. Pole - 1.3 mm
Packung
10 ST
EAN
4008496101511
Artikelnummer
VAT00335101111
Herstellernummer
00335101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
6 mAh
Höhe inkl. Pole:
1.3 mm
Durchmesser:
5.8 mm
Gewicht:
0.2 g
Batterie non ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT00335101111 - V335


