VARTA CONSUMER BATT - VAT00329101111 V329 - 00329101111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Ausführung - Silberoxid/Zink
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 39 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 731 SW
Packung
10 ST
EAN
4008496272815
Artikelnummer
VAT00329101111
Herstellernummer
00329101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
39 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 731 SW
Höhe inkl. Pole:
3.1 mm
Durchmesser:
7.9 mm
Gewicht:
0.6 g


