VARTA CONSUMER BATT - VAT00321101111 V321 - 00321101111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Ausführung - Silberoxid/Zink
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 16 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 65
Packung
10 ST
EAN
4008496272792
Artikelnummer
VAT00321101111
Herstellernummer
00321101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
16 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 65
Sonstige Bezeichnung:
RW 321/SR 616 SW
Höhe inkl. Pole:
1.7 mm
Durchmesser:
6.8 mm
Gewicht:
0.3 g


