VARTA CONSUMER BATT - VAT00319101111 V319 - 00319101111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Ausführung - Silberoxid/Zink
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 23 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 64
Packung
10 ST
EAN
4008496260652
Artikelnummer
VAT00319101111
Herstellernummer
00319101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
23 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 64
Sonstige Bezeichnung:
SR 527 SW/RW 335
Höhe inkl. Pole:
2.7 mm
Durchmesser:
5.8 mm
Gewicht:
0.3 g


