VARTA CONSUMER BATT - VAT00317101111 V317 - 00317101111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Ausführung - Silberoxid/Zink
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 13 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 62
Packung
10 ST
EAN
4008496272785
Artikelnummer
VAT00317101111
Herstellernummer
00317101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
13 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 62
Sonstige Bezeichnung:
SR 516 SW/RW 326
Höhe inkl. Pole:
1.7 mm
Durchmesser:
5.8 mm
Gewicht:
0.2 g


