Startseite

VARTA CONSUMER BATT - VAT00303101111 V303 - 00303101111

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 160 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 44

  • Sonstige Bezeichnung - RW 32/SR 44 W

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496272679

Artikelnummer

VAT00303101111

Herstellernummer

00303101111

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

160 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 44

Sonstige Bezeichnung:

RW 32/SR 44 W

Ausführung:

Silberoxid/Zink

Höhe inkl. Pole:

5.4 mm

Durchmesser:

11.6 mm

Gewicht:

2.3 g

VARTA: V303, Batterie non ricaricabili