VARTA CONSUMER BATT - VAT00301101111 V301 - 00301101111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Ausführung - Silberoxid/Zink
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 95 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 43
Packung
10 ST
EAN
4008496245369
Artikelnummer
VAT00301101111
Herstellernummer
00301101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
95 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 43
Sonstige Bezeichnung:
RW 34/SR 43 SW
Höhe inkl. Pole:
4.2 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Gewicht:
1.8 g


