Startseite

VAREM SPA - VREUR080371CS000000 MAXIVAREM LR CE L. 80 - 1 - 6 BAR - UR080371CS000000

KopierenKopieren
VAREM SPA - VREUR080371CS000000 MAXIVAREM LR CE L. 80 - 1  - 6 BAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Trinkwasser - nein

  • Inhalt - 80 l

  • Vordruck - 1.5 bar

  • Platzierung vertikal - ja

  • Mit austauschbarer Membran - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8034108707228

Artikelnummer

VREUR080371CS000000

Herstellernummer

UR080371CS000000

Hersteller

VRE

Geeignet für Trinkwasser:

nein

Inhalt:

80 l

Vordruck:

1.5 bar

Platzierung vertikal:

ja

Mit austauschbarer Membran:

ja

Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss:

1 Zoll (25)

Farbe:

rot

Durchmesser:

450 mm

Höhe:

650 mm

Vasi di espansione per impianti di riscaldamento - Flangia in acciaio zincato fino a 400 lt, verniciata da 500 a 1000 lt - Pressione di precarica 1,5 bar - Colore rosso - Membrana intercambiabile dal modello 50 litri