VAREM SPA - VREUR040231CS000000 EXTRAVAREM LR CE L. 40 - 3/4 - 5 BAR - UR040231CS000000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Inhalt - 40 l
Vordruck - 1.5 bar
Geeignet für Trinkwasser - nein
Farbe - rot
Platzierung vertikal - ja
Packung
1 ST
EAN
8034108707105
Artikelnummer
VREUR040231CS000000
Herstellernummer
UR040231CS000000
Hersteller
VRE
Inhalt:
40 l
Vordruck:
1.5 bar
Geeignet für Trinkwasser:
nein
Farbe:
rot
Platzierung vertikal:
ja
Höhe:
580 mm
Mit austauschbarer Membran:
nein
Durchmesser:
320 mm
Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss:
3/4 Zoll (20)


