Startseite

VAREM SPA - VREUR035231CS000000 MAXIVAREM LR CE L. 35 - 3/4 - 5 BAR - UR035231CS000000

KopierenKopieren
VAREM SPA - VREUR035231CS000000 MAXIVAREM LR CE L. 35 - 3/4  - 5 BAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Trinkwasser - nein

  • Inhalt - 35 l

  • Vordruck - 1.5 bar

  • Platzierung vertikal - ja

  • Mit austauschbarer Membran - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8034108707068

Artikelnummer

VREUR035231CS000000

Herstellernummer

UR035231CS000000

Hersteller

VRE

Geeignet für Trinkwasser:

nein

Inhalt:

35 l

Vordruck:

1.5 bar

Platzierung vertikal:

ja

Mit austauschbarer Membran:

nein

Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss:

3/4 Zoll (20)

Farbe:

rot

Durchmesser:

320 mm

Höhe:

525 mm

Vasi di espansione per impianti di riscaldamento - Flangia in acciaio zincato fino a 400 lt, verniciata da 500 a 1000 lt - Pressione di precarica 1,5 bar - Colore rosso - Membrana intercambiabile dal modello 50 litri