Startseite

VAREM SPA - VRES2024361CS000000 INTERVAREM CE L. 24 - 1 - 8 BAR - S2024361CS000000

KopierenKopieren
VAREM SPA - VRES2024361CS000000 INTERVAREM CE L. 24 - 1  - 8 BAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Trinkwasser - ja

  • Inhalt - 24 l

  • Vordruck - 2 bar

  • Platzierung vertikal - ja

  • Mit austauschbarer Membran - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8034108703695

Artikelnummer

VRES2024361CS000000

Herstellernummer

S2024361CS000000

Hersteller

VRE

Geeignet für Trinkwasser:

ja

Inhalt:

24 l

Vordruck:

2 bar

Platzierung vertikal:

ja

Mit austauschbarer Membran:

ja

Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss:

1 Zoll (25)

Farbe:

rot

Durchmesser:

351 mm

Höhe:

358 mm

Vasi di espansione a membrana intercambiabile per acqua uso alimentare. - Vasi idrici multifunzione verticali - Membrana sostituibile - Flangia in acciaio zincato o verniciato - Colore rosso - Pressione di precarica 2 bar