VAREM SPA - VRES2012361CS000000 INTERVAREM CE L. 12 - 1 - 8 BAR - S2012361CS000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Trinkwasser - ja
Inhalt - 12 l
Vordruck - 2 bar
Platzierung vertikal - ja
Mit austauschbarer Membran - ja
Packung
1 ST
EAN
8034108702872
Artikelnummer
VRES2012361CS000000
Herstellernummer
S2012361CS000000
Hersteller
VRE
Geeignet für Trinkwasser:
ja
Inhalt:
12 l
Vordruck:
2 bar
Platzierung vertikal:
ja
Mit austauschbarer Membran:
ja
Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss:
1 Zoll (25)
Farbe:
rot
Durchmesser:
270 mm
Höhe:
308 mm


