VAREM SPA - VRES2008361CS000000 INTERVAREM CE L. 8 - 1 - 8 BAR - S2008361CS000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Trinkwasser - ja
Inhalt - 8 l
Vordruck - 2 bar
Platzierung vertikal - ja
Mit austauschbarer Membran - ja
Packung
1 ST
EAN
8034108702742
Artikelnummer
VRES2008361CS000000
Herstellernummer
S2008361CS000000
Hersteller
VRE
Geeignet für Trinkwasser:
ja
Inhalt:
8 l
Vordruck:
2 bar
Platzierung vertikal:
ja
Mit austauschbarer Membran:
ja
Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss:
1 Zoll (25)
Farbe:
rot
Durchmesser:
200 mm
Höhe:
348 mm


